Konkavfr. D6518B HSSE 4,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288230
EAN: 4317784086592
Herstellernummer: 4317784086592
FORMAT
Konkavfr. D6518B HSSE 4,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 44,76 € VE 1 Stück Netto 37,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Viertelrund-Profilfräser (Konkavfräser)/2262 Konkavfr. D6518B HSSE 4,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radius r gleich h11 mm 4,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
kleinster D d3 gleich js14 mm 6
Stähle bis 1400 N/mm2 13
Stähle bis 850 N/mm2 16
Stähle bis 1000 N/mm2 13
Al, Al- und Mg-Leg. 90
größter D d1 mm 14
Gesamtlänge L1 mm 60
fz mm 0,046

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen