Konkavfr. D6518B HSSE 6,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288232
EAN: 4317784086615
Herstellernummer: 4317784086615
Konkavfr. D6518B HSSE 6,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 41,17 € VE 1 Stück Netto 34,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Viertelrund-Profilfräser (Konkavfräser)/2262 Konkavfr. D6518B HSSE 6,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 67
Stähle bis 850 N/mm2 16
Stähle bis 1000 N/mm2 13
größter D d1 mm 20
kleinster D d3 gleich js14 mm 8
Al, Al- und Mg-Leg. 90
fz mm 0,068
Stähle bis 1400 N/mm2 13
Radius r gleich h11 mm 6,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen