Viertelkreisfr. VHM TiALNR 2,5mm FORMAT

Artikelnummer: Z00290092
EAN: 4317784365208
Herstellernummer: 4317784365208
FORMAT
Viertelkreisfr. VHM TiALNR 2,5mm FORMAT
Inkl. Steuern: 104,23 € VE 1 Stück Netto 87,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Viertelkreisfräser/2451 Viertelkreisfr. VHM TiALNR 2,5mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
r gleich H11 mm 2,5
Schaft-D d2 mm 10
kleinster D d3 mm 5
Stähle bis 52 HRC 90
Stähle bis 42 HRC 90
Stähle bis 1400 N/mm2 70
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 45
Stähle bis 850 N/mm2 100
Stähle bis 1000 N/mm2 90
Al, Al- und Mg-Leg. 500
Kupfer, Messing, Bronzen 190
Gusseisenwerkstoffe 90
größter D d1 mm 10
Gesamtlänge L1 mm 75
fz mm 0,06
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen