Viertelkreisfr. VHM TiALNR 3,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00290093
EAN: 4317784365215
Herstellernummer: 4317784365215
Viertelkreisfr. VHM TiALNR 3,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 87,83 € VE 1 Stück Netto 73,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Viertelkreisfräser/2451 Viertelkreisfr. VHM TiALNR 3,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 70
größter D d1 mm 10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Stähle bis 1000 N/mm2 90
kleinster D d3 mm 4
r gleich H11 mm 3,0
Stähle bis 52 HRC 90
Stähle bis 850 N/mm2 100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 45
Gusseisenwerkstoffe 90
Gesamtlänge L1 mm 75
Stähle bis 42 HRC 90
Kupfer, Messing, Bronzen 190
Al, Al- und Mg-Leg. 500
Schaft-D d2 mm 10
fz mm 0,06
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen