• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

KS TOOLS ¼" Vergrößerungsadapter, ¼"F x 3/8"M

UVP: 2,00 € 1,21 € Netto 1,02 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 32%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 1,07 € Netto 0,90 €
- 37%

GEDORE Handratsche ¼"

UVP: 26,66 € 16,78 € Netto 14,10 €
- 15%

carolus Maul-Ringratschenschlüssel-Satz 16tlg

UVP: 118,88 € 101,00 € Netto 84,87 €
- 39%

GEDORE Einsatz-Halter kurz ¼" skt - ¼" vkt

UVP: 11,07 € 6,77 € Netto 5,69 €
- 38%

GEDORE Reduzierstück 3/8" auf ¼"

UVP: 10,48 € 6,53 € Netto 5,49 €
- 46%

carolus Steckschlüssel-Satz ½"+¼" 49-teilig, in Kunststoff-Box

UVP: 214,91 € 115,67 € Netto 97,20 €
- 48%

GEDORE Umschaltknarre ½" 270 mm

UVP: 77,83 € 40,46 € Netto 34,00 €
- 45%

GEDORE Umschaltknarre ½"

UVP: 60,45 € 33,32 € Netto 28,00 €
- 27%

HAZET Umschaltknarre 916S - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 78,12 € 57,31 € Netto 48,16 €
- 13%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ¼" 37-tlg

UVP: 109,36 € 95,00 € Netto 79,83 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 250 mm

UVP: 8,70 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 29%
- 41%

KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar,16-tlg.

UVP: 240,39 € 142,19 € Netto 119,49 €
- 22%

KS TOOLS ½" Umschaltknarre, 72 Zahn

UVP: 59,15 € 46,41 € Netto 39,00 €
- 39%

KS TOOLS ½" Spezialadapter, magnetisch, 72mm

UVP: 7,39 € 4,51 € Netto 3,79 €
- 11%

KS TOOLS 3/8" Vergrößerungsadapter, 3/8"F x ½"M

UVP: 5,76 € 5,14 € Netto 4,32 €
- 33%
- 35%
- 27%

VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant hohl 10 mm (3/8") 61-teilig V2305

UVP: 88,65 € 64,80 € Netto 54,45 €
- 43%

carolus Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1

UVP: 38,08 € 21,71 € Netto 18,24 €
- 30%

carolus Steckschlüssel-Satz 3/4", 14-teilig

UVP: 260,61 € 183,00 € Netto 153,78 €
- 4%

VIGOR Außenvierkant Antrieb 10 = 3/8" Innenvierkant Antrieb 10 = 3/8" Verlängerung V2117 Vierkant hohl 10 mm (3/8") Vierkant massiv 10 mm (3/8") Gesamtlänge: 250 mm

Artikelnummer:  
Z00349771 
EAN:  
4047728021173 
Herstellernummer:  
V2117 
Marke: 
VIGOR 
VIGOR

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 8,92 €
8,52 €

Netto 7,16 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 4%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge 250 Millimeter
Länge L2 250 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

3/8″ Verlängerung 250 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728021173
  • Modell: V2117
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben