• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

GEDORE Bit-Halter ¼" skt

UVP: 3,76 € 2,00 € Netto 1,68 €

STAHLWILLE Zubehör 4018754123445

5,78 € Netto 4,86 €
- 38%

GEDORE Bit-Halter ¼", lang

UVP: 13,86 € 8,60 € Netto 7,23 €
- 35%

KS TOOLS ¼" CLASSIC Bit-Satz, 75mm, 32-tlg.

UVP: 33,86 € 22,00 € Netto 18,49 €

Zoro Selection Schraubendreher Bit-Set

8,71 € Netto 7,32 €

VIGOR Bit-Schraubendreher-Einsatz 5/16?, Innensechskant 10 mm

Artikelnummer:  
Z00349849 
EAN:  
4047728026949 
Herstellernummer:  
V2694 
Marke:  
VIGOR 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

1,40 €

Netto 1,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher-Einsatz (Bit)
Gesamtlänge 30 Millimeter
Schlüsselweite mm 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bit-Schraubendreher-Einsatz 5/16″, Innensechskant 10 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728026949
  • Modell: V2694
  • Hochwertiges VIGOR Bit einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben