Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Victorinox Blumenmesser gerade Klinge 100 mm pastellgrün auf Blister

Artikelnummer
Z19828839
EAN
7611160026484
Herstellernummer
3.9050.47B1
Marke
Victorinox
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19828839
EAN
7611160026484
Herstellernummer
3.9050.47B1
Marke
Victorinox

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite115.000 Millimeter
Bruttogewicht.061 Kilogramm
Bruttohöhe13.000 Millimeter
Bruttolänge229.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbepastell
Gewicht.061 Kilogramm
Größe10x2,2x1,2 cm
Internet BildunterschriftBlumenmesser gerade Klinge 100 mm pastellgrün
Klingenlänge10 Zentimeter
Werks-Nr.3.9050.47B1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

VICTORINOX
Blumenmesser gerade Klinge 100 mm pastellgrün

  • besonders geeignet für normale Schneidarbeiten im Garten und der Floristik
  • Universalmesser mit gerader Klinge
  • hochwertige Verarbeitung Made in Switzerland
  • auf Blister
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente