Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Victorinox Blumenmesser gerade Klinge 55 mm rot auf Blister

Artikelnummer
Z19799534
EAN
7611160026545
Herstellernummer
3.9050.B1
Marke
Victorinox
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19799534
EAN
7611160026545
Herstellernummer
3.9050.B1
Marke
Victorinox

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBlisterverpackung
Bruttobreite119.000 Millimeter
Bruttogewicht.059 Kilogramm
Bruttohöhe13.000 Millimeter
Bruttolänge233.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farberot
Größe10x2,2x1,2 cm
Internet BildunterschriftBlumenmesser gerade Klinge 55 mm rot
Klingenlänge5,5 Zentimeter
Werks-Nr.3.9050.B1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

VICTORINOX
Blumenmesser gerade Klinge 55 mm rot

  • besonders geeignet für normale Schneidarbeiten im Garten und der Floristik
  • Universalmesser mit gerader Klinge
  • Design: Rot EcoLine
  • hochwertige Verarbeitung Made in Switzerland
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente