• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 15%

carolus Maul-Ringratschenschlüssel-Satz 16tlg

UVP: 118,88 € 101,00 € Netto 84,87 €
- 30%

KS TOOLS GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, umschaltbar, 6-tlg.

UVP: 112,03 € 78,84 € Netto 66,25 €
- 43%

carolus Doppel-Ringratschenschlüssel 4in1

UVP: 38,08 € 21,71 € Netto 18,24 €

VIGOR Doppel-Ratschen-Ringschlüssel V2705 10 x 13 17 x 19 Gesamtlänge: 220 mm

Artikelnummer:  
Z00349167 
EAN:  
4047728027052 
Herstellernummer:  
V2705 
Marke:  
VIGOR 

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 25,58 €
20,02 €

Netto 16,82 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 22%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 220 Millimeter
Höhe Ringkopf1 20 Millimeter
Höhe Ringkopf2 17 Millimeter
Länge l2 220 Millimeter
Schlüsselweite 10 x 13
17 x 19
Schlüsselweite mm 10 x 17
13 x 19 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Doppel-Ratschen-Ringschlüssel von VIGOR
  • EAN: 4047728027052
  • Modell: V2705
  • Hochwertiges VIGOR Ringschlüssel Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben