Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Druckluftratschenschrauber V6554 Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll), 236 mm

Artikelnummer
Z21723268
EAN
4047728065542
Herstellernummer
V6554
Marke
VIGOR
49,99 € 43,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21723268
EAN
4047728065542
Herstellernummer
V6554
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen236 mm
AbtriebVierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Betriebsdruck6.3 Bar (Luftdruck)
Gesamtlänge236
HandgriffKälteisolierender Griff
KupplungssteckerNennweite 7,2 (inklusive)
Leerlaufdrehzahl240 Reziproke Minute
Luftanschluss EinlassInnengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf (l/min)77 Liter pro Minute
Luftverbrauch77
Länge236 Millimeter
Länge 2236 Millimeter
Länge L2236 Millimeter
Länge l2236 Millimeter
Max. Anzugsdrehmoment35.2 Newton-Meter
Max. Umdrehungen/Minute240 Umdrehungen pro Minute
Netto-Gewicht (g)600 Gramm
Netto-Gewicht (kg)0.6 Kilogramm
Rechts-/Linkslaufeinstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)87.5 Dezibel
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)98.5 Dezibel
Schlauchdurchmesser10 Millimeter
Schlauchdurchmesser (empfohlen)10 Millimeter
Vibrationsbeschleunigung3.47 Meter pro Quadratsekunde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Für beengte Platzverhältnisse Umschaltfunktion am Ratschenkopf Vibrationsarm Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) Abmessungen: 236 mm Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg Anzugs-Drehmoment maximal: 35.2 Nm Luftbedarf [l/min]: 77 l/min Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) Umdrehungen/Minute (maximal): 240 upm Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links) Betriebsdruck (bar): 6.3 bar Handgriff: Kälteisolierender Griff Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87.5 dB(A) Lp A Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98.5 db(A) Lp W Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm Vibrationsbeschleunigung: 3.47 m/s2 · Weitere technische Eigenschaften Arbeitsdruck: 6.3bar · Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · Handgriff: Kälteisolierender Griff · Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) · Netto-Gewicht (g): 600 g · Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg · Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links) · Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87.5 dB(A) Lp A · Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98.5 db(A) Lp W · Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm · Vibrationsbeschleunigung: 3.47 m/s2 · Abtrieb (1): Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · Länge l2: 236 mm · Netto-Gewicht (kg) (1): 0.6 kg · Netto-Gewicht (g) (1): 600 g · Anzugs-Drehmoment maximal (1): 35.2 Nm
mehr anzeigen
weniger anzeigen