Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Druckluftreifenfüller V6905 Teilung: 0,1 bar, Betriebsdruck 6.3 bar

Artikelnummer
Z21833377
EAN
4047728069052
Herstellernummer
V6905
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21833377
EAN
4047728069052
Herstellernummer
V6905
Marke
VIGOR

Technische Daten

Betriebsdruck6.3 Bar (Luftdruck)
KupplungssteckerNennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss EinlassInnengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g)490 Gramm
Netto-Gewicht (kg)0.49 Kilogramm
Schlauchdurchmesser10 Millimeter
Schlauchdurchmesser (empfohlen)10 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Einhandbedienung mit ergonomischem Griff Gummiummanteltes Manometer zum Schutz vor leichten Stößen Leicht ablesbares Präzisionsmanometer mit bar und PSI-Angabe Teilung: 0,1 bar Gut dosierbarer Füllhebel und Ablassknopf, einfach am Handgriff erreichbar Ablassknopf zur Nivellierung der Befüllmenge Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) Betriebsdruck (bar): 6.3 bar Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm · Weitere technische Eigenschaften Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) · Netto-Gewicht (g): 490 g · Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg · Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm · Netto-Gewicht (kg) (1): 0.49 kg · Netto-Gewicht (g) (1): 490 g
mehr anzeigen
weniger anzeigen