• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

HAZET Splinttreiber-Satz 163-299/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 103,89 € 71,58 € Netto 60,15 €
- 42%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 11%

VIGOR Haken- und Schaber-Satz V5045 Gesamtlänge: 260 mm

UVP: 23,68 € 21,00 € Netto 17,65 €
- 39%

KS TOOLS Magnet- und Hakenwerkzeug, 6-tlg.

UVP: 44,80 € 27,32 € Netto 22,96 €
- 39%

KS TOOLS Dellensegel, Ø 800mm

UVP: 121,62 € 74,16 € Netto 62,32 €
- 12%

VIGOR Fäustel V4236 Gesamtlänge: 300 mm

Artikelnummer:  
Z00349206 
EAN:  
4047728042369 
Herstellernummer:  
V4236 
Marke:  
VIGOR 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 23,09 €
20,38 €

Netto 17,13 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 12%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 300 Millimeter
Hammerkopf Gewicht 2000 g
Länge l2 300 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fäustel von VIGOR
  • EAN: 4047728042369
  • Modell: V4236
  • Hochwertiges VIGOR Fäustel Produkt aus der Kategorie Hammer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben