- 12%

VIGOR Innenvierkant Antrieb 10 = 3/8" Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Profil (PH) V2292 Vierkant hohl 10 mm (3/8") Kreuzschlitz Profil PH PH 3 Gesamtlänge: 49 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,21 €
2,83 €

Netto 2,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 12%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Kreuzschlitz Profil PH
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge 49 Millimeter
Länge l2 49 Millimeter
Schlüsselweite PH 3
Schlüsselweite mm PH 3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

3/8″ Schraubendreher-Einsatz PH 3 von VIGOR
  • EAN: 4047728022927
  • Modell: V2292
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben