• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 23%

VIGOR Innenvierkant Antrieb 10 = 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang für Außensechskant-Profil V2018 Vierkant hohl 10 mm (3/8") Außen-Sechskant Profil 10 Gesamtlänge: 63 mm

Artikelnummer:  
Z00349758 
EAN:  
4047728020183 
Herstellernummer:  
V2018 
Marke:  
VIGOR 

10 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 4,05 €
3,11 €

Netto 2,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 23%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge 63 Millimeter
Länge l2 63 Millimeter
Schlüsselweite 10
Schlüsselweite mm 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

3/8″ Steckschlüssel-Einsatz-Lang SW 10 von VIGOR
  • EAN: 4047728020183
  • Modell: V2018
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben