- 7%

VIGOR Innenvierkant Antrieb 12,5 = ½" Innenvielzahn Schraubendreher-Einsatz (XZN) für Innenvielzahn-Profil (XZN) V2098 Vierkant hohl 12,5 mm (½") Innen Vielzahn Profil XZN M 10 Gesamtlänge: 55 mm

Artikelnummer:  
Z00350458 
EAN:  
4047728020985 
Herstellernummer:  
V2098 
Marke:  
VIGOR 

8 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 5,95 €
5,55 €

Netto 4,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 7%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge 55 Millimeter
Länge l2 55 Millimeter
Schlüsselweite M 10
Schlüsselweite mm M 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

1/2″ XZN-Schraubendreher-Einsatz SW 10, 55 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728020985
  • Modell: V2098
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben