- 10%

VIGOR Innenvierkant Antrieb 12,5 = ½" Innenvielzahn Schraubendreher-Einsatz (XZN) für Innenvielzahn-Profil (XZN) V2137 Vierkant hohl 12,5 mm (½") Innen Vielzahn Profil XZN M 14 Gesamtlänge: 200 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 9,28 €
8,35 €

Netto 7,02 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 10%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge 200 Millimeter
Länge l2 200 Millimeter
Schlüsselweite M 14
Schlüsselweite mm M 14 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

1/2″ XZN-Schraubendreher-Einsatz SW 14, 200 mm von VIGOR
  • EAN: 4047728021371
  • Modell: V2137
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 47%
GEDORE 3K-Schraubendreher-Satz 10-tlg TORX T7-T40
UVP: 79,13 € 42,00 € Netto 35,29 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben