- 10%

VIGOR Innenvierkant Antrieb 12,5 = ½" Steckschlüssel-Einsatz für Außensechskant-Profil V2562 Vierkant hohl 12,5 mm (½") Außen-Sechskant Profil 16 Gesamtlänge: 38 mm

Artikelnummer:  
Z00350096 
EAN:  
4047728025621 
Herstellernummer:  
V2562 
Marke:  
VIGOR 

18 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 3,09 €
2,78 €

Netto 2,34 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 10%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge 38 Millimeter
Länge l2 38 Millimeter
Schlüsselweite 16
Schlüsselweite mm 16 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

1/2″ Steckschlüssel-Einsatz SW 16 von VIGOR
  • EAN: 4047728025621
  • Modell: V2562
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

18 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben