- 12%

VIGOR Innenvierkant Antrieb 25 = 1" Doppel-Sechskant Steckschlüssel-Einsatz für Innenvielzahn-Profil (XZN) V3376 Vierkant hohl 25 mm (1") Außen-Doppel-Sechskant Profil 55 Gesamtlänge: 80 mm

Artikelnummer:  
Z00349591 
EAN:  
4047728033763 
Herstellernummer:  
V3376 
Marke:  
VIGOR 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 29,99 €
26,35 €

Netto 22,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 12%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Doppel-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Gesamtlänge 80 Millimeter
Länge l2 80 Millimeter
Schlüsselweite 55
Schlüsselweite mm 55 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Innenvierkant Antrieb 25 = 1 Zoll Doppel-Sechskant Steckschlüssel-Einsatz für Innenvielzahn-Profil (XZN) Innenvierkant Antrieb 25 = 1 Zoll von VIGOR
  • EAN: 4047728033763
  • Modell: V3376
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsselsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben