- 14%

VIGOR Innenvierkant Antrieb 6,3 = ¼" Schraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Profil V2432 Vierkant hohl 6,3 mm (¼") Innen-Sechskant Profil 5 Gesamtlänge: 38 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 1,90 €
1,63 €

Netto 1,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 14%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Abtrieb Innen-Sechskant Profil
Antrieb Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Gesamtlänge 38 Millimeter
Länge l2 38 Millimeter
Schlüsselweite 5
Schlüsselweite mm 5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

1/4″ 6kt.-Schraubendreher-Einsatz SW 5 von VIGOR
  • EAN: 4047728024327
  • Modell: V2432
  • Hochwertiges VIGOR Schraubendrehereinsatz einzeln Produkt aus der Kategorie Schraubendreher & Bits
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben