Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Inspektionsleuchte V5925 LED Akku max.160Lm IP21 magnetisch

Artikelnummer
Z21712629
EAN
4047728059251
Herstellernummer
V5925
Marke
VIGOR
22,99 € 19,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21712629
EAN
4047728059251
Herstellernummer
V5925
Marke
VIGOR

Technische Daten

Batterie-/Akkubezeichnung3,7 V-Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit Akku3 Stunde
Leuchtdauer4 Stunde
Leuchtdauer 100%4 Stunde
Lichtstrom160 Lumen
Lichtstrom 100%160 Lumen
MarkeVIGOR
SchutzartIP21
Schutzart (IP)IP21
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lokalisieren von Undichtigkeiten an z.B. Klimaanlagen oder Wärmepumpen Verwendung mit marktüblichen Lecksuchadditiven LED in zwei Stufen: 160 / 60 Lumen Leuchtdauer 3:45 h bei 100% / 7:45 h bei 50% Starker Magnet Ladezeit: ca. 3 h Kopfleuchte UV Inklusive Micro USB Kabel Hauptleuchte: 3 W SMD LED – Weitwinkelausleuchtung Zusatz-LED: 3 W SMD UV Leuchtdauer: bis zu 4 h bei 100% und bis zu 8 h bei 30% Lichtstärke Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku: 3,7 V / 800 mAh Schutzklasse: IP21 · Weitere technische Eigenschaften Batterie-/Akkubezeichnung: 3,7 V-Lithium-Ionen-Akku · Ladezeit: 3 h
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente