Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz-Sortiment V5550S Antrieb 1/2Zoll SW10-24 kurz phosphatiert 13-tlg.

Artikelnummer
Z17509468
EAN
4047728055819
Herstellernummer
V5550S
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
35,99 € 31,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z17509468
EAN
4047728055819
Herstellernummer
V5550S
Marke
VIGOR

Technische Daten

AbtriebAußen-Sechskant Profil
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt)13 Stück
Hand-/MaschinenbetätigungFür Maschinenbetätigung
Oberflächephosphatiert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Zur Maschinenbetätigung geeignet
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Oberfläche: phosphatiert
  • SW 10• 11• 12• 13• 14• 15• 16• 17• 18• 19• 21• 22• 24mm
  • Antrieb: Vierkant hohl 1/2"
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Oberfläche: phosphatiert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente