Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR LED-Taschenlampe V4969 3W 90 Lumen Alu inkl.1x AA Batterie

Artikelnummer
Z12372726
EAN
4047728049696
Herstellernummer
V4969
Marke
VIGOR
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z12372726
EAN
4047728049696
Herstellernummer
V4969
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen110 mm
Anzahl der Batterien/Akkus1
Batterie-/Akkubezeichnung1,5 V-Mignon / AA / (L)R6
Gesamtlänge0,011
Leuchtdauer5 Stunde
Leuchtdauer 100%5 Stunde
Lichtleistung90 Lumen
Lichtstrom 100%90 Lumen
Länge 20,011 Millimeter
Länge L2110 Millimeter
Länge l2110 Millimeter
MarkeVIGOR
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

3 Watt LED 90 Lumen Lichtstrom Stoßfestes Aluminiumgehäuse Einstellbarer Kopf zum Fokussieren Gürtelclip Inklusive 1 x AA Batterie Länge 110 mm Abmessungen: 110 mm · Weitere technische Eigenschaften Länge l2: 110 mm · Anzahl Batterien/Akkus: 1 · Batterie-/Akkubezeichnung: 1,5 V-Mignon / AA / (L)R6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente