• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

KS TOOLS ¼" Vergrößerungsadapter, ¼"F x 3/8"M

UVP: 2,00 € 1,21 € Netto 1,02 €
- 40%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,64 € Netto 0,54 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 1,00 € Netto 0,84 €
- 44%

GEDORE Vergrößerungsstück 3/8" auf ½"

UVP: 10,48 € 5,84 € Netto 4,91 €
- 39%

GEDORE Einsatz-Halter kurz ¼" skt - ¼" vkt

UVP: 11,07 € 6,77 € Netto 5,69 €
- 44%

GEDORE Reduzierstück 3/8" auf ¼"

UVP: 10,48 € 5,90 € Netto 4,96 €
- 31%

HAZET Umschaltknarre 916S - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

UVP: 78,12 € 53,98 € Netto 45,36 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 250 mm

UVP: 8,70 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 40%

KS TOOLS ¼" +½" Steckschlüssel-Satz, 108-tlg.

UVP: 199,00 € 119,90 € Netto 100,76 €
- 39%

KS TOOLS ½" Spezialadapter, magnetisch, 72mm

UVP: 7,39 € 4,51 € Netto 3,79 €
- 11%

KS TOOLS 3/8" Vergrößerungsadapter, 3/8"F x ½"M

UVP: 5,76 € 5,14 € Netto 4,32 €
- 30%

HAZET Kreuzschlüssel 715-01 - Außen-Sechskant Profil

UVP: 109,66 € 77,00 € Netto 64,71 €
- 33%
- 35%
- 23%

carolus Steckschlüssel-Satz 3/4", 14-teilig

UVP: 260,61 € 199,96 € Netto 168,03 €
- 10%

VIGOR Multiprofil-Steckschlüssel Einsatz Multiprofil V2002 Vierkant hohl 12,5 mm (½") 27 Gesamtlänge: 42 mm

Artikelnummer:  
Z00350128 
EAN:  
4047728020022 
Herstellernummer:  
V2002 
Marke:  
VIGOR 

17 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 8,33 €
7,50 €

Netto 6,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 10%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge 42 Millimeter
Länge l2 42 Millimeter
Schlüsselweite 27
Schlüsselweite mm 27 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

1/2″ Multiprofil-Steckschlüssel-Einsatz SW 27 von VIGOR
  • EAN: 4047728020022
  • Modell: V2002
  • Hochwertiges VIGOR Steckschlüsseleinsatz Produkt aus der Kategorie Schraubenschlüssel & Ratschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

17 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben