Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Rangier-Wagenheber V6028 Tragkraft 2t Maße L686xB343mm hydraulisch Hubhöhe 510mm

Artikelnummer
Z21712559
EAN
4047728060288
Herstellernummer
V6028
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
230,99 € 199,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21712559
EAN
4047728060288
Herstellernummer
V6028
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen686 mm x 343 mm
Breite343 Millimeter
Gesamtlänge686
Inhalt-
Länge686 Millimeter
Max. Tonnen2
Netto-Gewicht (g)32000 Gramm
Netto-Gewicht (kg)32 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Reifenwechsel am Fahrzeug bzw. Reparaturen unter dem Fahrzeug, bei denen eine Hebebühne nicht notwendig ist 32 kg Ultraflaches Profil: 75 mm Maximale Hubhöhe: 510 mm Turbo-Lifter-Technologie Robuste Gummiauflage Maximales Hubgewicht: 2 t Hebelarm-Länge: 1301 mm Maße (L x B): 686 x 343 mm Abmessungen: 686 mm x 343 mm Netto-Gewicht (kg): 32 kg · Weitere technische Eigenschaften Ausführung/Inhalt/Bestückung: - · Netto-Gewicht (g): 32000 g · Netto-Gewicht (kg): 32 kg · Ausführung/Inhalt/Bestückung (1): - · Netto-Gewicht (kg) (1): 32 kg · Netto-Gewicht (g) (1): 32000 g · Breite (1): 343 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente