Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Schlagschrauber V4800 Abtrieb 1/2Zoll 4kt. max.Lösemoment 1200Nm

Artikelnummer
Z12372691
EAN
4047728047104
Herstellernummer
V4800
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
78,27 € 67,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
80%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z12372691
EAN
4047728047104
Herstellernummer
V4800
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen186.8 mm
AbtriebVierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Betriebsdruck6.3 Bar (Luftdruck)
Empfohlenes Drehmoment550 Newton-Meter
Gesamtlänge186.8
HandgriffKälteisolierender Griff
KupplungssteckerNennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss EinlassInnengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf (l/min)183.9 Liter pro Minute
Länge186.8 Millimeter
Länge 2186.8 Millimeter
Länge l2186.8 Millimeter
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M16 Meter
Max. Anzugsdrehmoment610 Newton-Meter
Max. Lösedrehmoment1200 Newton-Meter
Max. Lösemoment ermittelt mit Schraubengröße M16 Meter
Max. Umdrehungen/Minute7500 Umdrehungen pro Minute
Netto-Gewicht (g)2100 Gramm
Netto-Gewicht (kg)2.1 Kilogramm
Rechts-/Linkslaufmehrstufig (links/rechts)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)95.16 Dezibel
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)106.16 Dezibel
Schlagwerk (Art)Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser10 Millimeter
Schlauchdurchmesser (empfohlen)10 Millimeter
Schraubengröße M16 Meter
Vibrationsbeschleunigung7.76 Meter pro Quadratsekunde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

VIGOR V4800 Druckluft Schlagschrauber
  • Einfache Bedienung
  • Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Netto-Gewicht: 2,1 kg
  • Lösemoment maximal: 1200 Nm
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 610 Nm
  • Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
  • Luftbedarf: 183,9 l/min
  • Schlagwerk: Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4″)
  • Umdrehungen/Minute (maximal): 7500 upm
  • Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Ablüftung durch kälteisolierenden Handgriff nach unten
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 107,4 dB(A) Lp A
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 107,4 dB(A) Lp W
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Vibrationsbeschleunigung: 7,76 m/s²
  • Schraubengröße: 16 M
  • V4800
mehr anzeigen
weniger anzeigen