Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Schraubendrehereinsatz-Satz V1917 Antrieb 4k.hohl 12,5mm 1/2Zoll Abtrieb Innen TORX® Profil

Artikelnummer
Z00192063
EAN
4047728019170
Herstellernummer
V1917
Marke
VIGOR
76,99 € 66,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00192063
EAN
4047728019170
Herstellernummer
V1917
Marke
VIGOR

Technische Daten

AbtriebInnen TORX® Profil
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
AntriebsvierkantVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt)32 Stück
Hand-/MaschinenbetätigungFür Handbetätigung
Inhalt-
MarkeVIGOR
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge 55mm
    • T20
    • T25
    • T27
    • T30
    • T40
    • T45
    • T50
    • T55
    • T60
    • T70
  • 8 N TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge 100mm
    • T20
    • T25
    • T27
    • T30
    • T40
    • T45
    • T50
    • T55
    • T60
    • T70
  • 8 N TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge 140mm
    • T40
    • T45
    • T50
    • T55
    • T60
    • T70
  • 8 N TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge 200mm
    • T40
    • T45
    • T50
    • T55
    • T60
    • T70
  • Antrieb: Vierkant 12,5mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente