Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Schraubendrehereinsatz-Satz V1919 Antrieb 4k.hohl 12,5mm 1/2Zoll Abtrieb Innen-Sechskant Profil

Artikelnummer
Z00192071
EAN
4047728019194
Herstellernummer
V1919
Marke
VIGOR
68,99 € 59,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00192071
EAN
4047728019194
Herstellernummer
V1919
Marke
VIGOR

Technische Daten

AbtriebInnen-Sechskant Profil
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
AntriebsvierkantVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt)30 Stück
Hand-/MaschinenbetätigungFür Handbetätigung
Inhalt-
MarkeVIGOR
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

X-teiligAusführungSW
mm
9 xSchraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Profil5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19 mm
8 xSchraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Profil5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 mm
7 xSchraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Profil5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 mm
6 xSchraubendreher-Einsatz sehr lang für Innensechskant-Profil5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente