• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%
- 34%
- 14%

VIGOR Bremsentlüfter Satz 3 l, manuell V4411 Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 89,25 € 76,56 € Netto 64,34 €
- 28%

HAZET Schraubenausdreher-Satz 840/5 - Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 27,61 € 19,79 € Netto 16,63 €
- 22%

VIGOR Bördelgerät-Satz V1728 Anzahl Werkzeuge: 13

UVP: 242,52 € 188,16 € Netto 158,12 €
- 30%

HAZET Abklemm-Zangen-Satz 4590N/2 - Anzahl Werkzeuge: 2

UVP: 46,35 € 32,48 € Netto 27,29 €
- 31%

HAZET Splinttreiber-Satz 163-299/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 103,89 € 71,58 € Netto 60,15 €
- 31%

HAZET Schraubenausdreher-Satz 840/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 79,67 € 54,67 € Netto 45,94 €
- 27%

VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant hohl 10 mm (3/8") 61-teilig V2305

UVP: 88,65 € 64,80 € Netto 54,45 €
- 39%

KS TOOLS Mercedes Keilriemen-Montagehebel

UVP: 61,07 € 37,24 € Netto 31,29 €
- 39%

VIGOR Steckschlüssel-Satz für Innenvielzahn-Profil (XZN) Vierkant hohl 25 mm (1") 11-teilig V3278

Artikelnummer:  
Z00349593 
EAN:  
4047728032780 
Herstellernummer:  
V3278 
Marke: 
VIGOR 
VIGOR

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 355,81 €
274,54 €

Netto 230,71 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 23%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Steckschlüssel-Satz (1")
  • 1" Doppel-Sechskant Steckschlüssel-Einsatz
    • SW50
    • SW55
    • SW60
    • SW65
    • SW70
    • SW80
  • 1" Verlängerung
    • Länge 200mm
    • Länge 400mm
  • 1" Feinzahn-Umschaltknarre
    • Länge 170mm
  • 1" Gleitgriff
    • Länge 500mm
  • Gleitstück
  • Antrieb
    • Vierkant 25 mm (1")
  • V3278
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben