Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Steckschlüssel-Satz V2257 5-tlg.Sortiment Antrieb 4k.hohl 12,5mm 1/2Zoll

Artikelnummer
Z00192060
EAN
4047728022576
Herstellernummer
V2257
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00192060
EAN
4047728022576
Herstellernummer
V2257
Marke
VIGOR

Technische Daten

AbtriebAußen-Sechskant Profil
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt)5 Stück
Hand-/MaschinenbetätigungFür Maschinenbetätigung
MarkeVIGOR
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schlagschrauber-Steckschlüsselsatz (1/2") im Kunststoff-Koffer
  • Inklusive Kunststoffhülsen
  • Abtrieb Außen-Sechskant Profil
    • SW15 mm
    • SW17 mm
    • SW19 mm
    • SW21 mm
    • SW22 mm
  • Antrieb
    • Vierkant 12,5 mm (1/2")
  • V2257
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente