Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Steckschlüsselsatz 172-teilig Vierkant 1/4", 3/8", 1/2" Außen-Sechskant Profil Knarrenkasten

Artikelnummer
Z00192077
EAN
4047728024617
Herstellernummer
V2461
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
89,99 € 75,62 € - zzgl. Versand
Bewertung:
100%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00192077
EAN
4047728024617
Herstellernummer
V2461
Marke
VIGOR

Technische Daten

AbtriebTamper Resistant TORX® Profil
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt)172 Stück
Hand-/MaschinenbetätigungFür Handbetätigung
Inhalt-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • enthält 3 verschiedene Knarrenkästen, 2 Bit-Einsätze sowie einen Winkelschraubendreher
  • für Monteure, Autoschlosser, Profis oder Hobby-Bastler
  • Das Sortiment besteht aus:
6.3 mm ( 1/4" ) Knarrenkasten :
  • Umschaltknarre mit Verriegelung
  • Handgriff 6.3 mm
  • Verlängerungen 50 & 100 mm
  • Bithalter für 3.6mm ( 1/4" ) Bits
  • Außentorx-Einsätze E4-5-6-7-8
  • Kardangelenk
  • Quergriff mit Schiebestück
  • Nüsse kurz SW 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14 mm
  • Nüsse lang SW 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 mm
  • Kreuzschraubeneinsätze PH 0 1 2
  • Kreutzschraubeneinsätze PZ 0 1 2
  • Schlitzschraubeneinsätze 4 , 5.5 , 6.5 , 7 mm
  • Torxeinsätze mit Bohrung :TB 8,9,10,15,20,25,27,30
  • Innensechskanteinsätze 3,4,5,6 mm
10 mm ( 3/8" ) Knarrenkasten :
  • Umschaltknarre mit Verriegelung
  • Verlängerung 150 mm
  • Bithalter für 8 mm ( 5/16" )-Bits
  • Außen-Torx-Einsätze E10,11,12,14,16,18
  • Kardangelenk
  • Zündkerzeneinsatz 18 mm
  • Adapterstück 10 mm i x 12,5 mm a
  • Nüsse kurz SW : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
  • Nüsse lang SW : 10,11,12,13,14,15 mm
12.5 mm ( 1/2" ) Knarrenkasten :
  • Umschaltknarre mit Verriegelung
  • Verlängerung 125 & 250 mm
  • Bithalter für 8mm ( 5/16" ) Bits
  • Außen-Torx-Einsätze E20,24
  • Kardangelenk
  • Zündkerzeneinsätze 16,21 mm
  • Nüsse kurz SW : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm
  • Nüsse lang SW : 16,17,18,19,22 mm
  • Schiebestücke für Verlängerung
Bit-Einsätze 6,3 mm ( 1/4" ) :
  • 5-Stern RM5,6,7,8,9
  • Innenvielzahn M5,6,8
  • Torx 5,6,7,10,15,20,25,27,30,40,45
  • Torx mit Bohrung TB7
Bit-Einsätze 8mm ( 5/16" ) :
  • Kreuzschrauben PH 3,4
  • Kreuzschrauben PZ 3,4
  • Schlitzschrauben 8,10,12 mm
  • Innensechskant 7,8,10,12,14 mm
  • Torx T40,45,50,55,60,70
  • Torx mit Bohrung TB40,45,50,55,60,70
Winkelschraubendreher :
  • IN 1.27 1.25 2.5 3 4 5 mm
Der vielseitige Vigor Steckschlüssel-Satz bietet einen außen-Sechskant Profil Abtrieb und einen Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Antrieb. Der Steckschlüssel ist bei gelegentlichen Wartungsarbeiten an Auto, Moped oder Motorrad ist der Steckschlüsselsatz eine ideale Werkzeug Hilfe.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente