Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Victorinox Swisstool Spirit XC Multitool 24 Funktionen

Artikelnummer
Z19833989
EAN
7611160004338
Herstellernummer
3.0227.LB1
Marke
Victorinox
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
121,69 € 102,26 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19833989
EAN
7611160004338
Herstellernummer
3.0227.LB1
Marke
Victorinox

Technische Daten

Anzahl der Funktionen24
Artikel enthält Holznein
AusführungBlisterverpackung
Breite120.000 Millimeter
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht.290 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge230.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht.275 Kilogramm
Größe8,4 cm
Höhe35.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSwisstool Spirit XC Multitool
Länge230.000 Millimeter
Werks-Nr.3.0227.LB1
Zolltarifnummer82119300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

VICTORINOX
Swisstool Spirit XC Multitool

  • mit Leder-Etui
  • 100 % hochwertiger rostfreier Stahl
  • robust, pflegeleicht und poliert
  • funktional, vielseitig und einfach im Gebrauch
  • auf jedes Werkzeug kann mit einem einzigem Handgriff von außen zugegriffen werden
  • jedes Werkzeug hat eine Feststellklinge, so dass es einzeln geöffnet werden kann, während die anderen geschlossen bleiben
  • patentiertes System arretiert die verschiedenen Werkzeuge in offener Position und das Entsperren und Schließen erfolgt einhändig - keine Verletzungsgefahr
  • gehören zur offiziellen Ausrüstung vieler Armeen und Rettungsdiensten auf der ganzen Welt
  • 24 Funktionen:
    - 1. Kombi-Spitzzange mit 2. Drahtabschneider für dünne und weiche Drähte bis 40 HRC
    - 3. Hartdraht-Schneider
    - 4. Schraubendreher 2 mm
    - 5. Dosenöffner mit 6. Schraubendreher 3 mm
    - 7. Kapselheber mit 8. Schraubendreher 6 mm
    - 9. Kistenöffner
    - 10. Drahtbieger
    - 11. Spiritklinge mit 3/4 Wellenschliff
    - 12. Schere
    - 13. Metallsäge mit 14. Metallfeile
    - 15. Holzsäge
    - 16. Stech-Bohrahle mit 17. Ziehhaken
    - 18. Phillips Schraubendreher 1/2
    - 19. Holzmeissel und -schaber mit 20. Drahabiolierer und -schaber
    - 21. Kabelmantel-Längsschneider
    - 22. Kabelmantel-Querschneider
    - 23. Kupplung für Korkenzieher und 24. Befestigungsöse

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account