Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Adapter 90° V1963-24

Artikelnummer
Z21712621
EAN
4047728060110
Herstellernummer
V1963-24
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
25,99 € 22,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21712621
EAN
4047728060110
Herstellernummer
V1963-24
Marke
VIGOR

Technische Daten

InhaltAdapter 90°
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 90° Adapter für Kühlsystem-Diagnose Satz V1963N
  • Platzersparnis in der Höhe bis zu 50%
  • 360° drehbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente