Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR 3/8 Zoll Adapter für V6202-1 V6202-2 ∙ Gesamtlänge: 30 mm

Artikelnummer
Z21712677
EAN
4047728062657
Herstellernummer
V6202-2
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21712677
EAN
4047728062657
Herstellernummer
V6202-2
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen30 mm
AbtriebVierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
AntriebVierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Gesamtlänge30
InhaltVierkant-Adapter
Länge 130 Millimeter
Länge 230 Millimeter
Länge l230 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Flaches Einsatz-Profil – Direktes Ansetzen an der Mutter / Verschraubung

Warum „superflach“? Der nutzbare Arbeitsraum an Fahrzeugen, Maschinen, Automaten etc. wird enger und kleiner. Die verwendeten Werkzeuge sind oft zu groß und passen daher nicht mehr in den Arbeitsbereich

Die VIGOR-Lösung: Superflache Steckschlüssel-Einsätze

Vorteile:

  • Der zur Hälfte in der Knarre versenkte Einsatz bewirkt mehr Platz bei beengten Arbeitsverhältnissen
  • Das Entfallen der Einlauffase ermöglicht direktes Aufsetzen des Einsatzes auf dem Sechskant-Schraubenkopf – selbst bei extrem flachen Verschraubungen und bringt dem Anwender eine hohe Kraftübertragung
  • Direktes Aufsetzen auf die Verschraubung schließt Beschädigung beim Schraubvorgang aus

 

  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 30 mm

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente