Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Schlagschrauber, Mini V5671 ∙ 1000 Nm ∙ 1/2 Zoll ∙ Jumbo Hammer-Schlagwerk

Artikelnummer
Z21712683
EAN
4047728056717
Herstellernummer
V5671
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
110,99 € 95,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21712683
EAN
4047728056717
Herstellernummer
V5671
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen118 mm
AbtriebVierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Betriebsdruck6.3 Bar (Luftdruck)
Empfohlenes Drehmoment474 Newton-Meter
Gesamtlänge118
HandgriffKälteisolierender Griff
KupplungssteckerNennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss EinlassInnengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf (l/min)141.5 Liter pro Minute
Länge118 Millimeter
Länge 2118 Millimeter
Länge l2118 Millimeter
Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M16 Meter
Max. Anzugsdrehmoment610 Newton-Meter
Max. Lösedrehmoment1000 Newton-Meter
Max. Lösemoment ermittelt mit Schraubengröße M16 Meter
Max. Umdrehungen/Minute8500 Umdrehungen pro Minute
Netto-Gewicht (g)1450 Gramm
Netto-Gewicht (kg)1.45 Kilogramm
Rechts-/Linkslaufmehrstufig (links/rechts)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)94.6 Dezibel
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)105.6 Dezibel
Schlagwerk (Art)Jumbo Hammer-Schlagwerk
Schlauchdurchmesser10 Millimeter
Schlauchdurchmesser (empfohlen)10 Millimeter
Schraubengröße M16 Meter
Vibrationsbeschleunigung5.99 Meter pro Quadratsekunde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse
  • Mehrstufiger Rechts- / Linkslauf mit Einhand-Umstellung
  • Abluftführung durch Handgriff nach unten
  • Kälteisolierender Griff
  • Hochleistungs-Jumbohammer-Schlagwerk
  • Ergonomisch geformter Handgriff und Gehäuse für verbesserte Handhabung und Bedienung

 

  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 118 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.45 kg

 

 

  • Lösemoment maximal: 1000 Nm
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 610 Nm
  • Empfohlenes Drehmoment: 474 Nm
  • Luftbedarf [l/min]: 141.5 l/min
  • Schlagwerk (Art): Jumbo Hammer-Schlagwerk
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Umdrehungen/Minute (maximal): 8500 upm
  • Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3 bar
  • Handgriff: Kälteisolierender Griff
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 94.6 dB(A) Lp A
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 105.6 db(A) Lp W
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Vibrationsbeschleunigung: 5.99 m/s2
  • Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16 M

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen