Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Elektronik-Seitenschneider V5681 ∙ Gesamtlänge: 115 mm

Artikelnummer
Z21712660
EAN
4047728056816
Herstellernummer
V5681
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21712660
EAN
4047728056816
Herstellernummer
V5681
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen115 mm
Gesamtlänge115
Handgriff2-Komponenten-Griffe
Länge 2115 Millimeter
Länge l2115 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • ESD Version

Für Drahtklassen:

  • Weich bis ∅ 1,6 mm
  • Mittelhart bis ∅ 1,2 mm
  • Hart bis ∅ 0,8 mm

 

  • Abmessungen / Länge: 115 mm

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente