Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR LED Inspektionsleuchte V5925

Artikelnummer
Z21712629
EAN
4047728059251
Herstellernummer
V5925
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
21,99 € 18,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21712629
EAN
4047728059251
Herstellernummer
V5925
Marke
VIGOR

Technische Daten

Batterie-/Akkubezeichnung3,7 V-Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit Akku3 Stunde
Leuchtdauer 100%4 Stunde
Lichtstrom 100%160 Lumen
Schutzart (IP)IP21
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Lokalisieren von Undichtigkeiten an z.B. Klimaanlagen oder Wärmepumpen

  • Verwendung mit marktüblichen Lecksuchadditiven
  • LED in zwei Stufen: 160 / 60 Lumen
  • Leuchtdauer 3:45 h bei 100% / 7:45 h bei 50%
  • Starker Magnet
  • Ladezeit: ca. 3 h
  • Kopfleuchte UV
  • Inklusive Micro USB Kabel
  • Hauptleuchte: 3 W SMD LED – Weitwinkelausleuchtung
  • Zusatz-LED: 3 W SMD UV
  • Leuchtdauer: bis zu 4 h bei 100% und bis zu 8 h bei 30% Lichtstärke
  • Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku: 3,7 V / 800 mAh
  • Schutzklasse: IP21
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente