Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Schlagschrauber-Steckschlüssel-Einsatz SW 17, 150 mm V5930 ∙ 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikelnummer
Z21712648
EAN
4047728059305
Herstellernummer
V5930
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21712648
EAN
4047728059305
Herstellernummer
V5930
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen150 mm
AbtriebAußen-Sechskant Profil
AntriebVierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Gesamtlänge150
Hand-/MaschinenbetätigungFür Maschinenbetätigung
Länge 2150 Millimeter
Länge l2150 Millimeter
Schlüsselweite s1 x s217
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Beschädigungsfreie Betätigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz

  • Extralanger Einsatz gewährleistet einen ausreichenden Abstand zum Kotflügel beim Betätigen Radschrauben
  • Zusätzliche Verlängerung ist überflüssig

 

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17
  • Abmessungen / Länge: 150 mm

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente