Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR VIGOR Schlauchaufroller ∙ V7143-10

Artikelnummer
Z21904717
EAN
4047728071437
Herstellernummer
V7143-10
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
98,99 € 85,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21904717
EAN
4047728071437
Herstellernummer
V7143-10
Marke
VIGOR

Produktbeschreibung

  • Reduziert Unfallgefahr, da kein Schlauch herumliegt

  • Kompaktes Gehäuse, inklusive Öffnungsklappe zur Beseitigung von Schmutz oder zum Richten des Schlauches
  • Wandhalterung: 180° Schwenkbereich
  • Automatisches Aufrollen durch geführten Einzug
  • Druckluft Adapter vorinstalliert
  • Hybrid Polymer-Schlauch
  • Auto Stop Funktion
  • Schlagfestes Polypropylen Gehäuse
  • Angepasste Einzugskraft
  • Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Anschlusselement: 1 m
  • Temperaturbereich: -5 – 45 °C
  • Betriebsdruck max: 12 bar

 

  • Abmessungen / Länge: 15 m

 

 

  • Kupplungsstecker: Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse Nennweite 7,2 (inklusive)

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente