Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Splinttreiber V6200-7 ∙ Gesamtlänge: 210 mm

Artikelnummer
Z21712678
EAN
4047728062008
Herstellernummer
V6200-7
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21712678
EAN
4047728062008
Herstellernummer
V6200-7
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen210 mm
Gesamtlänge210
InhaltSplinttreiber
Länge 2210 Millimeter
Länge l2210 Millimeter
Max. Durchmesser7 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Splinttreiber 7 x 12 x 210 mm
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • Sicherer Halt
  • Deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos dank Handschutz
  • Reduzierung der Vibrationen beim Schlagen
  • Verlängerter Schlagkopf

 

  • Abmessungen / Länge: 210 mm
  • Durchmesser (min-max): 7

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente