Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Stabschleifer, gerade V5672 ∙ Gesamtlänge: 203 mm

Artikelnummer
Z21712697
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
42,99 € 37,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...

Technische Daten

Abmessungen203 mm
Betriebsdruck6.3 Bar (Luftdruck)
Gesamtlänge203
HandgriffKälteisolierender Griff
KupplungssteckerNennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss EinlassInnengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf (l/min)128.2 Liter pro Minute
Länge203 Millimeter
Länge 2203 Millimeter
Länge l2203 Millimeter
Max. Umdrehungen/Minute22000 Umdrehungen pro Minute
Netto-Gewicht (g)540 Gramm
Netto-Gewicht (kg)0.54 Kilogramm
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)97.1 Dezibel
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)86.1 Dezibel
Schlauchdurchmesser10 Millimeter
Schlauchdurchmesser (empfohlen)10 Millimeter
Vibrationsbeschleunigung2.90 Meter pro Quadratsekunde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Fräser, Trennscheiben, Schleifkörper mit einer 3 und 6 mm Spannfutter

 

  • Abmessungen / Länge: 203 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.54 kg

 

 

  • Luftbedarf [l/min]: 128.2 l/min
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Umdrehungen/Minute (maximal): 22000 upm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3 bar
  • Handgriff: Kälteisolierender Griff
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 97.1 dB(A) Lp A
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86.1 db(A) Lp W
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Vibrationsbeschleunigung: 2.90 m/s2

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente