Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Starre Spule V4891-9

Artikelnummer
Z21712633
EAN
4047728062190
Herstellernummer
V4891-9
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
50,99 € 43,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21712633
EAN
4047728062190
Herstellernummer
V4891-9
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen220 mm
Länge l2220 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Gesamtlänge: 220 mm
  • Vertikale Ausrichtung
  • Innendurchmesser 45 mm, bis maximal M 22

 

  • Abmessungen / Länge: 220 mm

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente