Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Steckschlüssel-Einsatz, superflach V6202-22 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ 22

Artikelnummer
Z21712703
EAN
4047728062626
Herstellernummer
V6202-22
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21712703
EAN
4047728062626
Herstellernummer
V6202-22
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen23 mm
AbtriebAußen-Sechskant Profil
AntriebVierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
InhaltSteckschlüssel-Einsatz, superflach
Länge l223 Millimeter
Schlüsselweite s1 x s222
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Flaches Einsatz-Profil – Direktes Ansetzen an der Mutter / Verschraubung

  • Steckschlüssel-Einsätze ohne Einlauffase
  • Superkurze Einsätze ermöglichen Arbeiten an sehr engen Stellen
  • Durchgängige Steckschlüssel ermöglichen Arbeiten an Stehbolzen
  • Steckschlüssel-Einsätze mit Außensechskant SW 17 mm zur Betätigung mit Ring-, oder Maulschlüssel

Warum „superflach“? Der nutzbare Arbeitsraum an Fahrzeugen, Maschinen, Automaten etc. wird enger und kleiner. Die verwendeten Werkzeuge sind oft zu groß und passen daher nicht mehr in den Arbeitsbereich

Die VIGOR-Lösung: Superflache Steckschlüssel-Einsätze

Vorteile:

  • Der zur Hälfte in der Knarre versenkte Einsatz bewirkt mehr Platz bei beengten Arbeitsverhältnissen
  • Das Entfallen der Einlauffase ermöglicht direktes Aufsetzen des Einsatzes auf dem Sechskant-Schraubenkopf – selbst bei extrem flachen Verschraubungen und bringt dem Anwender eine hohe Kraftübertragung
  • Direktes Aufsetzen auf die Verschraubung schließt Beschädigung beim Schraubvorgang aus

 

  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 22
  • Abmessungen / Länge: 23 mm

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente