Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR 1000 XD V4481-XD Werkstattwagen unbestückt 976 x 686 x 1017 mm Edelstahl Arbeitsfläche

Artikelnummer
Z21723487
EAN
4047728066488
Herstellernummer
V4481-XD
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
972,94 € 817,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21723487
EAN
4047728066488
Herstellernummer
V4481-XD
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen976 mm x 686 mm x 1017 mm
Anzahl der Schubladen8
Anzahl flache Schubfächer7
Anzahl flache Schubladen7
Anzahl hohe Schubfächer1
Anzahl hohe Schubladen1
ArbeitsflächeEdelstahl
Breite686 Millimeter
Einlagenmaß / Schubfachgröße6/3+ (790 x 570 mm)
FarbeRAL 9005 / RAL 7004
Gesamtlänge976
Gesamttragkraft (statisch)500 Kilogramm
Gewicht Wagen114 Kilogramm
Höhe1017 Millimeter
Länge976 Millimeter
Netto-Gewicht (g)114000 Gramm
Netto-Gewicht (kg)114 Kilogramm
Schubfach Abmessung7 x 790 x 570 x 75 mm
1 x 790 x 570 x 154 mm
Schubfach Auszug %100%
Schubfach Breite790 Millimeter
Schubfach Höhe (flach)75 Millimeter
Schubfach Höhe (hoch)154 Millimeter
Schubfach Tiefe570 Millimeter
Schubfach-Zentralverriegelungtrue
Schubfächer gesamt8
Schublade Abmessung7 x 790 x 570 x 75 mm
1 x 790 x 570 x 154 mm
Schublade Auszug %100%
Schublade Höhe (flach)75 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)154 Millimeter
Schublade-Abmessung7 x 790 x 570 x 75 mm
1 x 790 x 570 x 154 mm
Schublade-Zentralverriegelungtrue
Schubladenbreite790 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem6/3+ (790 x 570 mm)
Schubladentiefe570 Millimeter
Tiefe686 Millimeter
Tragkraft Schublade30 Kilogramm
Traglast pro Schubfach30 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Ohne abgebildetes Werkzeug und Zubehör

Extratiefer Werkstattwagen ohne Sortiment mit Edelstahl-Arbeitsplatte

  • Pulverbeschichteter Korpus
  • Gegenseitige Auszugssperre
  • Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlüssel
  • Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren
  • Schubladen 100% ausziehbar
  • 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
  • Mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Kleinteilablage
  • Mit Kantenschutz an allen Ecken für mehr Sicherheit

  • Abmessungen: 976 mm x 686 mm x 1017 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 114 kg

  • Traglast pro Schublade: 30 kg
  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7004
  • Gewicht Wagen: 114 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
  • Schublade Abmessung: 7 x 790 x 570 x 75 mm
    1 x 790 x 570 x 154 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: 6/3+ (790 x 570 mm)
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Anzahl Rollen mit Bremse: 2
  • Werkstattwagen Rammschutz: Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente