Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR 1000 XL Edelstahl inklusive Sortiment 499-teilig V4481-X/499 ∙ 499tlg.

Artikelnummer
Z21712618
EAN
4047728062367
Herstellernummer
V4481-X/499
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2.573,99 € 2.218,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21712618
EAN
4047728062367
Herstellernummer
V4481-X/499
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen940 mm x 514 mm x 1000 mm
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt)499 Stück
Anzahl der Schubladen8
Anzahl flache Schubfächer7
Anzahl flache Schubladen7
Anzahl hohe Schubfächer1
Anzahl hohe Schubladen1
ArbeitsflächeEdelstahl
Breite514 Millimeter
Einlagenmaß / Schubfachgröße4/3+ (750 x 393 mm)
Einlagenmaß / Schubladengröße4/3+ (750 x 393 mm)
FarbeRAL 9005 / RAL 7004
Gesamtlänge940
Gesamttragkraft (statisch)500 Kilogramm
Gewicht Wagen84 Kilogramm
Höhe1000 Millimeter
Länge940 Millimeter
Schubfach Abmessung7 x 753 x 398 x 75 mm
1 x 753 x 398 x 154 mm
Schubfach Auszug %100%
Schubfach Breite753 Millimeter
Schubfach Höhe (flach)75 Millimeter
Schubfach Höhe (hoch)154 Millimeter
Schubfach Tiefe398 Millimeter
Schubfach-Zentralverriegelungtrue
Schubfächer gesamt8
Schublade Abmessung7 x 753 x 398 x 75 mm
1 x 753 x 398 x 154 mm
Schublade Auszug %100%
Schublade Höhe (flach)75 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)154 Millimeter
Schublade-Abmessung7 x 753 x 398 x 75 mm
1 x 753 x 398 x 154 mm
Schublade-Zentralverriegelungtrue
Schubladenbreite753 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem4/3+ (750 x 393 mm)
Schubladentiefe398 Millimeter
Tragkraft Schublade25 Kilogramm
Traglast pro Schubfach25 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Aufbewahrung von Werkzeug

Werkstattwagen mit Sortiment und Edelstahl-Arbeitsplatte

  • Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
  • Lieferung inklusive Fahrgriff und Schlüssel
  • Fahrgriff ermöglicht einfaches Rangieren
  • Schubladen 100% ausziehbar
  • Edelstahl-Arbeitsplatte und Kleinteilablage

 

  • Abmessungen / Länge: 940 mm x 514 mm x 1000 mm

 

 

  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7004
  • Gewicht Wagen: 84 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
  • Schublade Abmessung: 7 x 753 x 398 x 75 mm
    1 x 753 x 398 x 154 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: 4/3+ (750 x 393 mm)
  • Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Anzahl Bockrollen: 2
  • Anzahl Lenkrollen: 2
  • Anzahl Rollen mit Bremse: 2
  • Werkstattwagen Rammschutz: Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente