Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Werkstattwagen Satz V2379N Satz Black Edition 7 Schubladen Anzahl Werkzeuge: 164 Werkzegwagen schwarz grau Set

Artikelnummer
Z13123574
EAN
4047728055444
Herstellernummer
V2379N
Marke
VIGOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
614,28 € 516,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z13123574
EAN
4047728055444
Herstellernummer
V2379N
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen677 mm x 459 mm x 1000 mm
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt)164 Stück
Anzahl der Schubladen7
Anzahl flache Schubfächer5
Anzahl flache Schubladen5
Anzahl hohe Schubfächer2
Anzahl hohe Schubladen2
ArbeitsflächeSchaumstoffmatte, abnehmbar
Breite459 Millimeter
Einlagenmaß / Schubfachgröße3/3+ (563 x 393 mm)
FarbeRAL 9005 / RAL 7004
Gesamtlänge677
Gesamttragkraft (statisch)400 Kilogramm
Gewicht Wagen61 Kilogramm
Höhe1000 Millimeter
Länge677 Millimeter
Schubfach Abmessung5 x 569 x 398 x 75 mm
2 x 569 x 398 x 154 mm
Schubfach Auszug %100%
Schubfach Breite569 Millimeter
Schubfach Höhe (flach)75 Millimeter
Schubfach Höhe (hoch)154 Millimeter
Schubfach Tiefe398 Millimeter
Schubfach-Zentralverriegelungtrue
Schubfächer gesamt7
Schublade Abmessung5 x 569 x 398 x 75 mm
2 x 569 x 398 x 154 mm
Schublade Auszug %100%
Schublade Höhe (flach)75 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)154 Millimeter
Schublade-Abmessung5 x 569 x 398 x 75 mm
2 x 569 x 398 x 154 mm
Schublade-Zentralverriegelungtrue
Schubladenbreite569 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3+ (563 x 393 mm)
Schubladentiefe398 Millimeter
Tragkraft Schublade20 Kilogramm
Traglast pro Schubfach20 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Werkstattwagen mit Sortiment
  • Zentralverriegelung
  • Abschließbar, inkl. 2 Knickschlüssel
  • 100% Schubladenauszug Schubladen-Tragkraft: 20 kg
  • Abnehmbare Schaumstoffmatte
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Gewicht Wagen: 61 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 450 kg
  • Schublade-Abmessung: 5 x 569 x 398 x 75 mm 2 x 569 x 398 x 154 mm
  • Einlagenmaß / Schubfachgröße: 3/3+ (563 x 393 mm)
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Gewicht Wagen: 61 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 450 kg
  • Schublade-Abmessung: 5 x 569 x 398 x 75 mm 2 x 569 x 398 x 154 mm
  • Einlagenmaß / Schubfachgröße: 3/3+ (563 x 393 mm)
Inkl. Werkzeugeinlagen :
  • V5113 Doppel-Maul-, Doppel-Ring- und Ring-Maulschlüssel-Satz
  • V5111 Schraubendreher- und Zangen-Satz
  • V5115 Steckschlüssel-Werkzeug-Satz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente