Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Werkstattwagen V4542 m.374tlg. Werkzeug-Satz 1000 XL Anz. Schubl. x H

Artikelnummer
Z12429189
EAN
4047728045421
Herstellernummer
V4542
Marke
VIGOR
1.971,99 € 1.699,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z12429189
EAN
4047728045421
Herstellernummer
V4542
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen907 mm x 481 mm x 1000 mm
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt)375 Stück
Anzahl der Schubladen8
Anzahl flache Schubfächer7
Anzahl flache Schubladen7
Anzahl hohe Schubfächer1
Anzahl hohe Schubladen1
ArbeitsflächeKunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
Breite481 Millimeter
Einlagenmaß / Schubfachgröße4/3+ (750 x 393 mm)
Einlagenmaß / Schubladengröße4/3+ (750 x 393 mm)
FarbeRAL 9005 / RAL 7004
Gesamtlänge907
Gesamttragfähigkeit500 Kilogramm
Gesamttragkraft (statisch)500 Kilogramm
Gewicht Wagen93 Kilogramm
Höhe1000 Millimeter
Länge907 Millimeter
MarkeVIGOR
Netto-Gewicht (g)93000 Gramm
Netto-Gewicht (kg)93 Kilogramm
Schubfach Abmessung7 x 753 x 398 x 75 mm
1 x 753 x 398 x 154 mm
Schubfach Auszug %100%
Schubfach Breite753 Millimeter
Schubfach Höhe (flach)75 Millimeter
Schubfach Höhe (hoch)154 Millimeter
Schubfach Tiefe398 Millimeter
Schubfach-Zentralverriegelungtrue
Schubfächer gesamt8
Schublade Abmessung7 x 753 x 398 x 75 mm
1 x 753 x 398 x 154 mm
Schublade Auszug %100%
Schublade Höhe (flach)75 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)154 Millimeter
Schublade-Abmessung7 x 753 x 398 x 75 mm
1 x 753 x 398 x 154 mm
Schublade-Zentralverriegelungtrue
Schubladenbreite753 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem4/3+ (750 x 393 mm)
Schubladentiefe398 Millimeter
Tragkraft Schublade25 Kilogramm
Traglast pro Schubfach25 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Details Werkstattwagen:
  • Zentralverriegelung
  • Abschließbare Schubladen
  • Traglast je Schublade: 25kg
  • 7 Schubladen flach: 753 x 398 x 75 mm
  • 1 Schubladen hoch: 753 x 398 x 154 mm
  • 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
  • 100% Schubladenauszug
  • Gegenseitige Auszugssperre (Für minimales Kipprisiko)
  • Maße: 1000 x 907 x 481 mm
  • Leergewicht Werkstattwagen: 84kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
  • Farbe Schwarz (RAL 9005)

Inhalt Werkstattwagen:
  • 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 25 mm: SW 4 ∙ 4,5 ∙ 5 ∙ 5,5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14
  • 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 50 mm: SW 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10
  • 1/4" TORX® Steckschlüssel-Einsatz, Länge 24,8 mm: E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8
  • 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Länge 38 mm: SW 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6
  • 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Schlitz Länge 38mm: 0,8x4 ∙ 1x5,5 ∙ 1,2x6,5 ∙ 1,2x7
  • 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Länge 38 mm: PH0 ∙ PH1 ∙ PH2
  • 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Länge 38 mm: PZ0 ∙ PZ1 ∙ PZ2
  • 1/4" TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge 37 mm: T8 ∙ T27
  • 1/4" TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge 38 mm: T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30
  • 1/4" Schraubendreher-Einsatz, Länge 37 mm: T9H ∙ T10H ∙ T15H ∙ T15H ∙ T25H ∙ T27H ∙ T30H
  • 1/4" Verlängerung: 50 ∙ 100 mm
  • 1/4" Steckgriff: 150 mm
  • 1/4" Feinzahn-Umschaltknarre: 150 mm
  • 1/4" Gleitgriff: 110 mm
  • 1/4" Universalgelenk: 40 mm
  • 1/4" Adapter: 30 mm
  • 1/4" Winkelschraubendreher: SW 1,27 ∙ 1,5 ∙ 2 ∙ 2,5
  • 3/8" Zündkerzen-Einsatz, Länge 66 mm: SW 18
  • 3/8" Feinzahn-Umschaltknarre: 198 mm
  • 3/8" Universalgelenk: 56 mm
  • 3/8" TORX® Steckschlüssel-Einsatz, Länge 28 mm: E10 ∙ E11 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E16 ∙ E18
  • 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 28 mm: 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 63 mm: 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15
  • 3/8" Bit-Adapter: 30 mm
  • 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 38 mm: SW 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32
  • 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 77 mm: SW 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22
  • 1/2" TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge 38 mm: E20 ∙ E22
  • 1/2" Zündkerzen-Einsatz, Länge 66 mm: SW 16 ∙ 21
  • 1/2" Universalgelenk: 75 mm
  • 1/2" Verlängerung: 125 ∙ 250 mm
  • 1/2" Feinzahn-Umschaltknarre: 250 mm
  • Bit-Adapter 1/2" auf 5/16"
  • Gleitstück 1/2" auf 3/8"
  • 3/8" Verlängerung: 125 mm
  • Bit-Einsatz: M5 ∙ M6 ∙ M8
  • Bit-Einsatz: R5 ∙ R6 ∙ R7 ∙ R8 ∙ R9
  • Bit-Einsatz: T5 ∙ T6 ∙ T7
  • Bit-Einsatz: T7H ∙ T10H ∙ T15H ∙ T20H ∙ T25H ∙ T27H ∙ T30H ∙ T40H ∙ T45H
  • 5/16" Schlitz Bit-Schraubendreher-Einsatz: SW 8 ∙ 10 ∙ 12
  • 5/16" Innen-Sechskant Bit-Schraubendreher-Einsatz: SW 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14
  • 5/16" Bit-Schraubendreher-Einsatz: PH3 ∙ PH4
  • 5/16" Bit-Schraubendreher-Einsatz: PZ3 ∙ PZ4
  • 5/16" Bit-Schraubendreher-Einsatz: T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60 ∙ T70
  • 5/16" Bit-Schraubendreher-Einsatz: T40H ∙ T45H ∙ T50H ∙ T55H ∙ T60H ∙ T70H
Lösehebel: 165 mm
  • Schlosser-Hammer 1000g Länge: 360 mm
  • Kunststoff-Schonhammer Länge: 280 mm
  • Fäustel: 1500g
  • Schaber für Windschutzscheibe
  • 10 Ersatzklingen für Schaber
  • Flachschaber mit Heft: 22 x 150 mm
  • Körner: 10 x 120 mm
  • Splinttreiber 150 mm: 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
  • Flachmeißel 150 mm: 18 mm
  • Kreuzmeißel 150 mm: 6 mm
  • Gripzange mit langen Backen Länge: 150 mm
  • Sicherungsring-Zange gerade/außen, 19 – 60 mm, Spitzen: 1,8 mm ∅
  • Sicherungsring-Zange gerade/innen, 19 – 60 mm, Spitzen: 1,8 mm ∅
  • Sicherungsring-Zangen Gerade Bohrung
  • Sicherungsring Zangen Gerade Wellen
  • Sicherungsring-Zange gerade/außen, 40 – 100 mm, Spitzen: 2,3 mm ∅
  • Sicherungsring-Zange gerade/innen, 40 – 100 mm, Spitzen: 2,3 mm ∅
  • Einhand-Universalzange, Länge: 250 mm
  • Kombinationszange Länge: 180 mm
  • Seitenschneider Länge: 160 mm
  • Flachrund-Zange Länge: 200 mm
  • Flachrundzange mit Doppelgelenk Länge: 340 mm
  • Flachrundzange mit Doppelgelenk Länge: 335 mm 45° abgewinkelt
  • Ring-Maulschlüssel: SW 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36
  • Ratschen-Ring-Maul-Schlüssel: SW 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Doppel-Maulschlüssel: SW 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 16 x 17 ∙ 18 x 19 ∙ 20 x 22 ∙ 21 x 23 ∙ 24 x 27 ∙ 25 x 28 ∙ 30 x 32
  • Doppel-Ringschlüssel: SW 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 16 x 17 ∙ 18 x 19 ∙ 20 x 22 ∙ 21 x 23 ∙ 24 x 27 ∙ 25 x 28 ∙ 30 x 32
  • Elektronik-Schraubendreher-Satz 6 teilig
  • Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH0 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PH3
  • Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe: PH1 ∙ PH2 ∙ PH3
  • Schlitz-Schraubendreher: 0,6 x 3 ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ 1,6 x 8 ∙ 1,6 x 10 mm
  • Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe: 0,6 x 3,5 ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm
  • Schraubendreher kurz 38 mm: PH2
  • Schlitz-Schraubendreher kurz 38 mm: 5,5 mm
  • Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher: SW 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13
  • Spannungsprüfer
  • TORX® Schraubendreher: T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30 ∙ T40
  • TORX® Winkelschraubendreher lang mit Kugelkopf: T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 ∙ T 40 ∙ T 45 ∙ T 50
  • Winkelschraubendreher lang mit Kugelkopf: 1,5 ∙ 2 ∙ 2,5 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 mm








mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente