Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VIGOR Werkstattwagen V5055 H1000xB723xT459mm / mit 317-tlg.Sortiment 7 Schubladen

Artikelnummer
Z12429004
EAN
4047728050562
Herstellernummer
V5055
Marke
VIGOR
1.279,99 € 1.103,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z12429004
EAN
4047728050562
Herstellernummer
V5055
Marke
VIGOR

Technische Daten

Abmessungen723 mm x 459 mm x 1000 mm
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt)317 Stück
Anzahl der Schubladen7
Anzahl flache Schubfächer5
Anzahl flache Schubladen5
Anzahl hohe Schubfächer2
Anzahl hohe Schubladen2
ArbeitsflächeKunststoff, lösemittelbeständig
Breite459 Millimeter
Einlagenmaß / Schubfachgröße3/3+ (563 x 393 mm)
Einlagenmaß / Schubladengröße3/3+ (563 x 393 mm)
FarbeRAL 9005 / RAL 7004
Gesamtlänge723
Gesamttragfähigkeit500 Kilogramm
Gesamttragkraft (statisch)500 Kilogramm
Gewicht Wagen72 Kilogramm
Höhe1000 Millimeter
Länge723 Millimeter
MarkeVIGOR
Netto-Gewicht (g)72000 Gramm
Netto-Gewicht (kg)72 Kilogramm
Schubfach Abmessung5 x 569 x 398 x 75 mm
2 x 569 x 398 x 154 mm
Schubfach Auszug %100%
Schubfach Breite569 Millimeter
Schubfach Höhe (flach)75 Millimeter
Schubfach Höhe (hoch)154 Millimeter
Schubfach Tiefe398 Millimeter
Schubfach-Zentralverriegelungtrue
Schubfächer gesamt7
Schublade Abmessung5 x 569 x 398 x 75 mm
2 x 569 x 398 x 154 mm
Schublade Auszug %100%
Schublade Höhe (flach)75 Millimeter
Schublade Höhe (hoch)154 Millimeter
Schublade-Abmessung5 x 569 x 398 x 75 mm
2 x 569 x 398 x 154 mm
Schublade-Zentralverriegelungtrue
Schubladenbreite569 Millimeter
Schubladengröße für Ordnungssystem3/3+ (563 x 393 mm)
Schubladentiefe398 Millimeter
Tragkraft Schublade25 Kilogramm
Traglast pro Schubfach25 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Vigor 1000 Werkstattwagen inklusive Sortiment. Anzahl Werkzeuge: 317

Details Werkstattwagen:
  • Zentralverriegelung
  • Einzelverriegelung der Schubladen untereinander
  • Abschließbar, inkl. 2 Knickschlüssel
  • 100% Schubladenauszug
  • Netto-Gewicht: 72 kg
  • H 1000 x B 723 x T 459 mm
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
  • 5 Schubladen: 569 x 398 x 75 mm
  • 2 Schubladen: 569 x 398 x 154 mm
  • Farbe: RAL 9005

Inhalt Werkstattwagen:
  • Doppel-Maulschüssel: 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 16 x 17 ∙ 18 x 19 ∙ 20 x 22 ∙ 21 x 23
  • Ring-Maulschlüssel: 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
  • Doppel-Ringschlüssel-Satz: 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 16 x 17 ∙ 18 x 19 ∙ 20 x 22 ∙ 21 x 23 ∙ 24 x 27
  • 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 25 mm SW: 4 ∙ 4,5 ∙ 5 ∙ 5,5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14
  • 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 50 mm SW: 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10
  • 1/4" TORX® Steckschlüssel-Einsatz, Länge 24,8 mm: E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8
  • 1/4" TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge 38 mm SW: 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6
  • 1/4" Schlitz Schraubendreher-Einsatz, Länge 38 mm: 0,8 x 4 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ 1,2 x 7
  • 1/4" Kreuz Schraubendreher-Einsatz, Länge 38 mm: PH0 ∙ PH1 ∙ PH2
  • 1/4" Kreuz Schraubendreher-Einsatz, Länge 38 mm: PZ0 ∙ PZ1 ∙ PZ2
  • 1/4" TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge 37mm: T8 ∙ T27
  • 1/4" Tamper Resistant Schraubendreher-Einsatz, Länge 37mm: T9H ∙ T10H ∙ T15H ∙ T20H ∙ T25H ∙ T27H ∙ T30H
  • 1/4" Verlängerungen: 50 ∙ 100 mm
  • 1/4" Steckgriff: 150 mm
  • 1/4" Feinzahn-Umschaltknarre: 150 mm
  • 1/4" Gleitgriff: 110 mm
  • 1/4" Universalgelenk: 40 mm
  • 1/4" Adapter: 4kt / 6kt, 30 mm
  • Winkelschraubendreher SW: 1,27 ∙ 1,5 ∙ 2 ∙ 2,5
  • 3/8" Zündkerzen-Einsatz Länge 66 mm: SW 18
  • 3/8" Feinzahn-Umschaltknarre: 198 mm
  • 3/8" Universalgelenk: 56 mm
  • 3/8" Verlängerung: 125 mm
  • 3/8" TORX® Steckschlüssel-Einsatz, Länge 28 mm: E10 ∙ E11 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E16 ∙ E 18
  • 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 28 mm SW: 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16
  • 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 30 mm SW: 17 ∙ 18 ∙ 19
  • 3/8" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 63 mm SW: 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15
  • 3/8" Bit-Adapter: 30 mm
  • 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 38 mm SW: 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24
  • 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 42 mm SW: 27
  • 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 44 mm SW: 30 ∙ 32
  • 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, Länge 77 mm SW: 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22
  • 1/2" TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge 38 mm: E20 ∙ E24
  • 1/2" Zündkerzen-Einsatz, Länge 66 mm SW: 16 ∙ 21
  • 1/2" Universalgelenk: 75 mm
  • 1/2" Verlängerungen: 125 ∙ 250 mm
  • 1/2" Feinzahn-Umschaltknarre: 250 mm
  • 1/2" Adapter
  • 1/2" Gleitstück
  • Bit-Einsatz: M5 ∙ M6 ∙ M8
  • Bit-Einsatz: M5 ∙ M6 ∙ M7 ∙ M8 ∙ M9
  • Bit Einsatz: T5 ∙ T6 ∙ T7
  • Bit Einsatz: T7H ∙ T10H ∙ T15H ∙ T20H ∙ T25H ∙ T30H ∙ T40H ∙ T45H
  • Bit-Schraubendreher-Einsatz Schlitz. SW: 8 ∙ 10 ∙ 12
  • Bit-Schraubendreher-Einsatz Innensechskant SW: 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14
  • Bit-Schraubendreher-Einsatz Kreuz: PH3 ∙ PH4
  • Bit-Schraubendreher-Einsatz: PZ4 ∙ PZ4
  • Bit-Schraubendreher-Einsatz: T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60 ∙ T70
  • Bandmaß mit Handschlaufe und Gürtelclip: 3 m
  • Fühlerlehren-Satz 20 Blatt: 0,05 - 1,00mm
  • Schraubendreher: PH0 ∙ PH1 ∙ PH2
  • Schraubendreher Schlitz: 0,6 x 3 ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,0 x 5,5
  • Kunststoff-Schonhammer: 280 mm
  • Schlosser-Hammer 300g: 300 mm
  • Körner: 120 mm
  • Splinten-Austreiber: 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8
  • Einhand-Universalzange: 250 mm
  • Flachrund-Zange: 200 mm
  • Seitenschneider: 160 mm
  • 1/2" Innensechskant Schraubendreher-Einsatz 100 mm: 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13
  • 1/2" Innensechskant Schraubendreher-Einsatz 55 mm: 5 ∙ 6 ∙7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19
  • 1/2" Innenvielzahn Schraubendreher-Einsatz XZN 100 mm: M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M9 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14
  • 1/2" Innenvielzahn Schraubendreher-Einsatz XZN 55 mm: M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M9 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16
  • 1/2" Ribe-CV Schraubendreher-Einsatz 100 mm: M5 ∙ M6 ∙ M7 ∙ M8 ∙ M9 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M13 ∙ M14
  • 1/2" Ribe-CV Schraubendreher-Einsatz 55 mm: M5 ∙ M6 ∙ M7 ∙ M8 ∙ M9 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M13 ∙ M14
  • 1/2" TORX® Schraubendreher-Einsatz 100 mm: T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60 ∙ T70
  • 1/2" TORX® Schraubendreher-Einsatz 55 mm: T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60 ∙ T70
mehr anzeigen
weniger anzeigen