Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB Duschwanne Subway Infinity 6230 1000x750x40mm Nordic Creek

Artikelnummer
Z19101919
EAN
4051202511234
Herstellernummer
6230L2VPC8
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
534,71 € 449,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19101919
EAN
4051202511234
Herstellernummer
6230L2VPC8
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AblaufAblauf 90 mm
Ausführung1000 x 750 x 40 mm, Nordic Creek
Ausstattungohne Schürze
Beschichtungohne Beschichtung
Breite75 Millimeter
Farbenordic creek
Formrechteckig
Innentiefe1.2 Millimeter
Länge100 Millimeter
MaterialSanitärkeramik
Mit Rutschhemmungmit Anti-Rutsch-Boden
ProduktkategorieBrausewanne
SerieSUBWAY INFINITY
Trägerohne Träger
VerpackungsartHalbpalette
Wannenfüßeohne Füße / Fußgestell
Werksnummer6230L2VPC8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Keramik, Ablauf Ø 90 mm, wird an 4 Seiten geschnitten (nicht glasiert) und kann nur für eine flächenbündige Installation verwendet werden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente