Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB HS Venticello A951 404x1546x372mm Anschl re Griff Chrome BlackMattLacquer

Artikelnummer
Z16345954
EAN
4051202531980
Herstellernummer
A95111PD
Marke
Villeroy
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
628,34 € 528,02 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16345954
EAN
4051202531980
Herstellernummer
A95111PD
Marke
Villeroy

Technische Daten

AusführungGriff Version 1, chrom, Black Matt Lacquer
Breite40.4
Farbe der Frontblack matt
Farbe des Korpusblack matt
Funktionenohne Beleuchtung
Griffmit Griff
Grifffarbechrom
GriffmaterialAluminium
Höhe154.6
LieferumfangHochschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontLack
Oberfläche KorpusLack
ProduktkategorieHalbhochschrank
SerieVENTICELLO
Tiefe37.2
TypAnschlag rechts
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerA95111PD
Öffnungsartmit Tür
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anschlag rechts, wandhängend, inkl. Befestigungssatz, Ausstattung: 1x Tür, 3x Glasfachböden, 1x fixer Fachboden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account