Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB SchrankWT Finion 4164 800x500mm HL durchgest verd ÜL eck Star White C+

Artikelnummer
Z19098168
EAN
4051202727963
Herstellernummer
416484R2
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
503,12 € 422,79 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19098168
EAN
4051202727963
Herstellernummer
416484R2
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

Ausführung800 x 500 mm, star white
Beschichtungmit CeramicPlus
Breite80 Millimeter
DesignerPatrick Frey
EinbauartEinbauwaschtische
Farbestarwhite
Formeckig
Geeignet fürfür Möbel
Hahnlochanzahlmit 1 Hahnloch
MaterialSanitärkeramik
ProduktkategorieMöbelwaschtisch
SerieFINION
Tiefe50 Millimeter
VerpackungsartHalbpalette
Werksnummer416484R2
Überlaufmit verdecktem Überlauf
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

inkl. keramischer Ventilabdeckung, für 1-Loch-Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente